pagina iniziale

OBO BETTERMANN - OBO1123023 MSL4141PP3000A4 PROFILATO A C - 1123023

OBO BETTERMANN
copiacopia
OBO BETTERMANN - OBO1123023 MSL4141PP3000A4 PROFILATO A C

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lunghezza - 3000 mm

  • Forma del profilo - Profilo a C

  • Protezione della superficie - Altro

  • Qualità del materiale - Acciaio inossidabile e resistente agli acidi

  • Larghezza - 41 mm

Confezione

  • 3 M

EAN

4012195698401

Codice prodotto

OBO1123023

Cod. produttore

1123023

Produttore

OBO

Lunghezza:

3000 mm

Forma del profilo:

Profilo a C

Protezione della superficie:

Altro

Qualità del materiale:

Acciaio inossidabile e resistente agli acidi

Larghezza:

41 mm

Altezza:

41 mm

Tipologia:

Profilo singolo

Larghezza della fessura:

22 mm

Spessore del materiale:

2 mm

Tipo di perforazione:

3 lati forati

Larghezza del foro:

14 mm

Peso:

1.79 kg

Adatto per l'integrità del circuito:

no

Rompibile:

no

Profilati a C pesanti per l'installazione individuale di costruzioni portanti come ad es. canaline o come mensole per quadri di comando. Utilizzabile anche per la posa dei cavi in unione con staffe reggicavo con base a U.