OBO BETTERMANN - OBO1123016 MSL4141PP3000A2 PROFILATO A C - 1123016

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lunghezza - 3000 mm
Forma del profilo - Profilo a C
Materiale - Acciaio inossidabile
Protezione della superficie - Altro
Larghezza - 41 mm
Confezione
3 M
EAN
4012195698340
Codice prodotto
OBO1123016
Cod. produttore
1123016
Produttore
OBO
Lunghezza:
3000 mm
Forma del profilo:
Profilo a C
Materiale:
Acciaio inossidabile
Protezione della superficie:
Altro
Larghezza:
41 mm
Altezza:
41 mm
Tipologia:
Profilo singolo
Larghezza della fessura:
22 mm
Spessore del materiale:
2 mm
Tipo di perforazione:
3 lati forati
Con dentatura:
sì
Larghezza del foro:
14 mm
Adatto per l'integrità del circuito:
no
Rompibile:
no
Momento d'inerzia ly:
5.132 cm⁴
Area di inerzia Iz:
5.882 cm⁴
Momento di resistenza Wy:
2.513 cm³
Momento di resistenza Wz:
2.686 cm³


