pagina iniziale

OBO BETTERMANN - OBO1122980 MSL4141P3000A2 PROFILATO A C - 1122980

OBO BETTERMANN
copiacopia
OBO BETTERMANN - OBO1122980 MSL4141P3000A2 PROFILATO A C

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lunghezza - 3000 mm

  • Larghezza - 41 mm

  • Altezza - 41 mm

  • Larghezza della fessura - 22 mm

  • Spessore del materiale - 2 mm

Confezione

  • 3 M

EAN

4012195698210

Codice prodotto

OBO1122980

Cod. produttore

1122980

Produttore

OBO

Lunghezza:

3000 mm

Larghezza:

41 mm

Altezza:

41 mm

Larghezza della fessura:

22 mm

Spessore del materiale:

2 mm

Forma del profilo:

Profilo a C

Tipologia:

Profilo singolo

Tipo di perforazione:

Retro forato

Larghezza del foro:

14 mm

Con dentatura:

Rompibile:

no

Adatto per l'integrità del circuito:

no

Materiale:

Acciaio inossidabile

Qualità del materiale:

Acciaio inossidabile e resistente agli acidi

Protezione della superficie:

Altro

Peso:

2.01 kg

Profilo / Profilato OBO BETTERMANN tipo/modello OBO1122980 - MSL4141P3000A2 PROFILATO