OBO BETTERMANN - OBO1122950 MS4121P0200FS PROFILATO A C - 1122950

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lunghezza - 200 mm
Forma del profilo - Profilo a C
Materiale - Acciaio
Protezione della superficie - Zincato a nastro
Larghezza - 41 mm
Confezione
1 PZ
EAN
4012196471119
Codice prodotto
OBO1122950
Cod. produttore
1122950
Produttore
OBO
Lunghezza:
200 mm
Forma del profilo:
Profilo a C
Materiale:
Acciaio
Protezione della superficie:
Zincato a nastro
Larghezza:
41 mm
Altezza:
21 mm
Spessore del materiale:
2 mm
Tipo di perforazione:
Retro forato
Con dentatura:
sì
Peso:
0.35 kg
Adatto per l'integrità del circuito:
no
Momento d'inerzia ly:
0.95 cm⁴
Area di inerzia Iz:
4.51 cm⁴
Momento di resistenza Wy:
0.89 cm³
Momento di resistenza Wz:
2.2 cm³


