pagina iniziale

OBO BETTERMANN - OBO1122936 MS4121P0500FT PROFILATO A C - 1122936

OBO BETTERMANN
copiacopia
OBO BETTERMANN - OBO1122936 MS4121P0500FT PROFILATO A C

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lunghezza - 500 mm

  • Forma del profilo - Profilo a C

  • Materiale - Acciaio

  • Protezione della superficie - Zincato a caldo

  • Qualità del materiale - Altro

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4012195697688

Codice prodotto

OBO1122936

Cod. produttore

1122936

Produttore

OBO

Lunghezza:

500 mm

Forma del profilo:

Profilo a C

Materiale:

Acciaio

Protezione della superficie:

Zincato a caldo

Qualità del materiale:

Altro

Larghezza:

41 mm

Altezza:

21 mm

Tipologia:

Profilo singolo

Larghezza della fessura:

22 mm

Spessore del materiale:

2 mm

Tipo di perforazione:

Retro forato

Con dentatura:

sì

Larghezza del foro:

14 mm

Peso:

0.87 kg

Adatto per l'integrità del circuito:

no

Rompibile:

no

Momento d'inerzia ly:

0.95 cm⁴

Area di inerzia Iz:

4.51 cm⁴

Momento di resistenza Wy:

0.89 cm³

Momento di resistenza Wz:

2.2 cm³

Profilati a C pesanti per l'installazione individuale di costruzioni portanti come ad es. canaline o come mensole per quadri di comando. Utilizzabile anche per la posa dei cavi in unione con staffe reggicavo con base a U.