pagina iniziale

OBO BETTERMANN - OBO1122928 MS4121P3000A2 PROFILATO A C - 1122928

OBO BETTERMANN
copiacopia
OBO BETTERMANN - OBO1122928 MS4121P3000A2 PROFILATO A C

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lunghezza - 3000 mm

  • Larghezza - 41 mm

  • Altezza - 21 mm

  • Larghezza della fessura - 22 mm

  • Spessore del materiale - 2 mm

Confezione

  • 3 M

EAN

4012195697558

Codice prodotto

OBO1122928

Cod. produttore

1122928

Produttore

OBO

Lunghezza:

3000 mm

Larghezza:

41 mm

Altezza:

21 mm

Larghezza della fessura:

22 mm

Spessore del materiale:

2 mm

Forma del profilo:

Profilo a C

Tipologia:

Profilo singolo

Tipo di perforazione:

Retro forato

Larghezza del foro:

14 mm

Con dentatura:

Rompibile:

no

Momento d'inerzia ly:

0.952 cm⁴

Area di inerzia Iz:

4.511 cm⁴

Momento di resistenza Wy:

0.888 cm³

Momento di resistenza Wz:

2.201 cm³

Adatto per l'integrità del circuito:

no

Materiale:

Acciaio inossidabile

Qualità del materiale:

Acciaio inossidabile e resistente agli acidi

Protezione della superficie:

Altro

Peso:

1.85 kg

Profilo / Profilato OBO BETTERMANN tipo/modello OBO1122928 - MS4121P3000A2 PROFILATO