pagina iniziale

OBO BETTERMANN - OBO1122920 MS4121P3000FS PROFILATO A C - 1122920

OBO BETTERMANN
copiacopia
OBO BETTERMANN - OBO1122920 MS4121P3000FS PROFILATO A C

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lunghezza - 3000 mm

  • Forma del profilo - Profilo a C

  • Materiale - Acciaio

  • Protezione della superficie - Zincato a nastro

  • Qualità del materiale - Altro

Confezione

  • 3 M

EAN

4012195686279

Codice prodotto

OBO1122920

Cod. produttore

1122920

Produttore

OBO

Lunghezza:

3000 mm

Forma del profilo:

Profilo a C

Materiale:

Acciaio

Protezione della superficie:

Zincato a nastro

Qualità del materiale:

Altro

Larghezza:

41 mm

Altezza:

21 mm

Tipologia:

Profilo singolo

Larghezza della fessura:

22 mm

Spessore del materiale:

2 mm

Tipo di perforazione:

Retro forato

Con dentatura:

sì

Larghezza del foro:

14 mm

Adatto per l'integrità del circuito:

no

Rompibile:

no

Momento d'inerzia ly:

0.952 cm⁴

Area di inerzia Iz:

4.511 cm⁴

Momento di resistenza Wy:

0.888 cm³

Momento di resistenza Wz:

2.201 cm³

Profilati a C pesanti per l'installazione individuale di costruzioni portanti come ad es. canaline o come mensole per quadri di comando. Utilizzabile anche per la posa dei cavi in unione con staffe reggicavo con base a U.