pagina iniziale

OBO BETTERMANN - OBO1122916 MS4141PP6000FS PROFILATO A C - 1122916

OBO BETTERMANN
copiacopia
OBO BETTERMANN - OBO1122916 MS4141PP6000FS PROFILATO A C

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lunghezza - 6000 mm

  • Forma del profilo - Profilo a C

  • Materiale - Acciaio

  • Protezione della superficie - Zincato a nastro

  • Qualità del materiale - Altro

Confezione

  • 6 M

EAN

4012195686255

Codice prodotto

OBO1122916

Cod. produttore

1122916

Produttore

OBO

Lunghezza:

6000 mm

Forma del profilo:

Profilo a C

Materiale:

Acciaio

Protezione della superficie:

Zincato a nastro

Qualità del materiale:

Altro

Larghezza:

41 mm

Altezza:

41 mm

Tipologia:

Profilo singolo

Larghezza della fessura:

22 mm

Spessore del materiale:

2.5 mm

Tipo di perforazione:

3 lati forati

Con dentatura:

sì

Larghezza del foro:

14 mm

Peso:

2.18 kg

Adatto per l'integrità del circuito:

no

Rompibile:

no

Profilati a C pesanti per l'installazione individuale di costruzioni portanti come ad es. canaline o come mensole per quadri di comando. Utilizzabile anche per la posa dei cavi in unione con staffe reggicavo con base a U.