OBO BETTERMANN - OBO1122671 MS4182P3000FT PROFILATO A C - 1122671

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lunghezza - 3000 mm
Larghezza - 41 mm
Altezza - 82 mm
Spessore del materiale - 2 mm
Forma del profilo - Profilo a C
Confezione
3 M
EAN
4012195697985
Codice prodotto
OBO1122671
Cod. produttore
1122671
Produttore
OBO
Lunghezza:
3000 mm
Larghezza:
41 mm
Altezza:
82 mm
Spessore del materiale:
2 mm
Forma del profilo:
Profilo a C
Tipo di perforazione:
Ponticello forato
Con dentatura:
sì
Momento d'inerzia ly:
30.69 cm⁴
Area di inerzia Iz:
15.11 cm⁴
Momento di resistenza Wy:
2.51 cm³
Momento di resistenza Wz:
2.69 cm³
Adatto per l'integrità del circuito:
no
Materiale:
Acciaio
Protezione della superficie:
Zincato a caldo
Peso:
4.02 kg


