pagina iniziale

OBO BETTERMANN - OBO1122525 MS4141P0400FT PROFILATO A C - 1122525

OBO BETTERMANN
copiacopia
OBO BETTERMANN - OBO1122525 MS4141P0400FT PROFILATO A C

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lunghezza - 400 mm

  • Forma del profilo - Profilo a C

  • Materiale - Acciaio

  • Protezione della superficie - Zincato a caldo

  • Qualità del materiale - Altro

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4012195486251

Codice prodotto

OBO1122525

Cod. produttore

1122525

Produttore

OBO

Lunghezza:

400 mm

Forma del profilo:

Profilo a C

Materiale:

Acciaio

Protezione della superficie:

Zincato a caldo

Qualità del materiale:

Altro

Larghezza:

41 mm

Altezza:

41 mm

Tipologia:

Profilo singolo

Larghezza della fessura:

22 mm

Spessore del materiale:

2.5 mm

Tipo di perforazione:

Retro forato

Con dentatura:

no

Larghezza del foro:

14 mm

Peso:

1.05 kg

Adatto per l'integrità del circuito:

no

Rompibile:

no

Momento d'inerzia ly:

6.05 cm⁴

Area di inerzia Iz:

9.01 cm⁴

Momento di resistenza Wy:

2.91 cm³

Momento di resistenza Wz:

4.4 cm³

Profilo / Profilato OBO BETTERMANN tipo/modello OBO1122525 - MS4141P0400FT PROFILATO