pagina iniziale

OBO BETTERMANN - OBO1122481 MS4141PP1000FS PROFILATO

OBO BETTERMANN
copiacopia
OBO BETTERMANN - OBO1122481 MS4141PP1000FS PROFILATO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lunghezza - 1000 mm

  • Forma del profilo - Profilo a C

  • Materiale - Acciaio

  • Superficie - Zincato Sendzimir

  • Larghezza - 41 mm

Confezione

  • 1 M

EAN

4012195697978

Codice prodotto

OBO1122481

Cod. produttore

1122481

Produttore

OBO

Lunghezza:

1000 mm

Forma del profilo:

Profilo a C

Materiale:

Acciaio

Superficie:

Zincato Sendzimir

Larghezza:

41 mm

Altezza:

41 mm

Modello:

Profilo semplice

Qualità del materiale:

Altri

Larghezza della fessura:

22 mm

Spessore del materiale:

2.5 mm

Tipo di foratura:

Perforatura su 3 lati

Dentato:

Larghezza del foro:

14 mm

Adatto per la resistenza al fuoco (REI):

no

Peso:

2.81 kg

Sezionabile:

no

Profilo / Profilato OBO BETTERMANN tipo/modello OBO1122481 - MS4141PP1000FS PROFILATO