pagina iniziale

OBO BETTERMANN - OBO1121979 MS4022P2000FT PROFILATO A C - 1121979

OBO BETTERMANN
copiacopia
OBO BETTERMANN - OBO1121979 MS4022P2000FT PROFILATO A C

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lunghezza - 2000 mm

  • Larghezza - 40 mm

  • Altezza - 22.5 mm

  • Larghezza della fessura - 18 mm

  • Spessore del materiale - 2 mm

Confezione

  • 2 M

EAN

4012195050230

Codice prodotto

OBO1121979

Cod. produttore

1121979

Produttore

OBO

Lunghezza:

2000 mm

Larghezza:

40 mm

Altezza:

22.5 mm

Larghezza della fessura:

18 mm

Spessore del materiale:

2 mm

Forma del profilo:

Profilo a C

Tipologia:

Profilo singolo

Tipo di perforazione:

Retro forato

Larghezza del foro:

13 mm

Con dentatura:

no

Rompibile:

no

Momento d'inerzia ly:

1.184 cm⁴

Area di inerzia Iz:

4.454 cm⁴

Momento di resistenza Wy:

1.046 cm³

Momento di resistenza Wz:

2.228 cm³

Adatto per l'integrità del circuito:

Materiale:

Acciaio

Qualità del materiale:

Altro

Protezione della superficie:

Zincato a caldo

Colore:

Altro

Profilato forato, larghezza asola 18 mm 2000x40x22,5, St, FT