pagina iniziale

OBO BETTERMANN - OBO1121480 MS5030P2000A2 PROFILATO A C - 1121480

OBO BETTERMANN
copiacopia
OBO BETTERMANN - OBO1121480 MS5030P2000A2 PROFILATO A C

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lunghezza - 2000 mm

  • Larghezza - 50 mm

  • Altezza - 30 mm

  • Larghezza della fessura - 18 mm

  • Spessore del materiale - 3 mm

Confezione

  • 2 M

EAN

4012195049272

Codice prodotto

OBO1121480

Cod. produttore

1121480

Produttore

OBO

Lunghezza:

2000 mm

Larghezza:

50 mm

Altezza:

30 mm

Larghezza della fessura:

18 mm

Spessore del materiale:

3 mm

Forma del profilo:

Profilo a C

Tipologia:

Profilo singolo

Tipo di perforazione:

Retro forato

Larghezza del foro:

13 mm

Con dentatura:

no

Rompibile:

no

Area di inerzia Iz:

13.11 cm⁴

Adatto per l'integrità del circuito:

no

Materiale:

Acciaio inossidabile

Qualità del materiale:

Altro

Protezione della superficie:

Altro

Colore:

Altro

Peso:

2.8 kg

Profilo / Profilato OBO BETTERMANN tipo/modello OBO1121480 - MS5030P2000A2 PROFILATO