OBO BETTERMANN - OBO1121464 MS5030P2000FT PROFILATO A C - 1121464

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lunghezza - 2000 mm
Forma del profilo - Profilo a C
Materiale - Acciaio
Protezione della superficie - Zincato a caldo
Qualità del materiale - Altro
Confezione
2 M
EAN
4012195049210
Codice prodotto
OBO1121464
Cod. produttore
1121464
Produttore
OBO
Lunghezza:
2000 mm
Forma del profilo:
Profilo a C
Materiale:
Acciaio
Protezione della superficie:
Zincato a caldo
Qualità del materiale:
Altro
Larghezza:
50 mm
Altezza:
30 mm
Tipologia:
Profilo singolo
Larghezza della fessura:
22 mm
Spessore del materiale:
3 mm
Tipo di perforazione:
Retro forato
Colore:
Altro
Con dentatura:
no
Larghezza del foro:
13 mm
Adatto per l'integrità del circuito:
no
Rompibile:
no
Momento d'inerzia ly:
3.994 cm⁴
Area di inerzia Iz:
13.11 cm⁴
Momento di resistenza Wy:
3.951 cm³
Momento di resistenza Wz:
6.375 cm³