pagina iniziale

OBO BETTERMANN - OBO1121336 MS5030P0900FT PROFILATO A C - 1121336

OBO BETTERMANN
copiacopia
OBO BETTERMANN - OBO1121336 MS5030P0900FT PROFILATO A C

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lunghezza - 900 mm

  • Larghezza - 50 mm

  • Altezza - 30 mm

  • Spessore del materiale - 3 mm

  • Forma del profilo - Profilo a C

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4012195068310

Codice prodotto

OBO1121336

Cod. produttore

1121336

Produttore

OBO

Lunghezza:

900 mm

Larghezza:

50 mm

Altezza:

30 mm

Spessore del materiale:

3 mm

Forma del profilo:

Profilo a C

Tipo di perforazione:

Retro forato

Con dentatura:

no

Momento d'inerzia ly:

3.99 cm⁴

Area di inerzia Iz:

13.11 cm⁴

Momento di resistenza Wy:

3.95 cm³

Momento di resistenza Wz:

6.38 cm³

Adatto per l'integrità del circuito:

no

Materiale:

Acciaio

Protezione della superficie:

Zincato a caldo

Peso:

2.55 kg

Profilati a C pesanti per l'installazione individuale di costruzioni portanti come ad es. canaline o come mensole per quadri di comando. Utilizzabile anche per la posa dei cavi in unione con staffe reggicavo con base a U.