OBO BETTERMANN - OBO1121278 MS5030P0400FT PROFILATO A C - 1121278

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lunghezza - 400 mm
Forma del profilo - Profilo a C
Materiale - Acciaio
Protezione della superficie - Zincato a caldo
Larghezza - 50 mm
Confezione
1 PZ
EAN
4012195672555
Codice prodotto
OBO1121278
Cod. produttore
1121278
Produttore
OBO
Lunghezza:
400 mm
Forma del profilo:
Profilo a C
Materiale:
Acciaio
Protezione della superficie:
Zincato a caldo
Larghezza:
50 mm
Altezza:
30 mm
Spessore del materiale:
3 mm
Tipo di perforazione:
Retro forato
Con dentatura:
no
Peso:
1.15 kg
Adatto per l'integrità del circuito:
no
Momento d'inerzia ly:
3.99 cm⁴
Area di inerzia Iz:
13.11 cm⁴
Momento di resistenza Wy:
3.95 cm³
Momento di resistenza Wz:
6.38 cm³