pagina iniziale

OBO BETTERMANN - OBO1117025 AL2512UP2000FT PROFILATO A C - 1117025

OBO BETTERMANN
copiacopia
OBO BETTERMANN - OBO1117025 AL2512UP2000FT PROFILATO A C

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lunghezza - 2000 mm

  • Forma del profilo - Profilo a C

  • Materiale - Acciaio

  • Protezione della superficie - Zincato a caldo

  • Qualità del materiale - Altro

Confezione

  • 2 M

EAN

4012195046516

Codice prodotto

OBO1117025

Cod. produttore

1117025

Produttore

OBO

Lunghezza:

2000 mm

Forma del profilo:

Profilo a C

Materiale:

Acciaio

Protezione della superficie:

Zincato a caldo

Qualità del materiale:

Altro

Larghezza:

25 mm

Altezza:

12 mm

Tipologia:

Profilo singolo

Larghezza della fessura:

11 mm

Spessore del materiale:

1.5 mm

Tipo di perforazione:

Senza

Con dentatura:

no

Adatto per l'integrità del circuito:

no

Rompibile:

no

Momento d'inerzia ly:

0.139 cm⁴

Area di inerzia Iz:

0.591 cm⁴

Momento di resistenza Wy:

0.187 cm³

Momento di resistenza Wz:

0.473 cm³

Profilato non forato, asola 11 mm 2000x25x12, St, FT