pagina iniziale

OBO BETTERMANN - OBO1112244 AMS3518UP6000FT PROFILATO A C - 1112244

OBO BETTERMANN
copiacopia
OBO BETTERMANN - OBO1112244 AMS3518UP6000FT PROFILATO A C

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lunghezza - 6000 mm

  • Forma del profilo - Profilo a C

  • Materiale - Acciaio

  • Protezione della superficie - Zincato a caldo

  • Qualità del materiale - Altro

Confezione

  • 6 M

EAN

4012195043454

Codice prodotto

OBO1112244

Cod. produttore

1112244

Produttore

OBO

Lunghezza:

6000 mm

Forma del profilo:

Profilo a C

Materiale:

Acciaio

Protezione della superficie:

Zincato a caldo

Qualità del materiale:

Altro

Larghezza:

35 mm

Altezza:

18 mm

Tipologia:

Profilo singolo

Larghezza della fessura:

16.5 mm

Spessore del materiale:

2 mm

Tipo di perforazione:

Senza

Con dentatura:

no

Peso:

1.11 kg

Adatto per l'integrità del circuito:

no

Rompibile:

no

Momento d'inerzia ly:

0.604 cm⁴

Area di inerzia Iz:

2.325 cm⁴

Momento di resistenza Wy:

0.54 cm³

Momento di resistenza Wz:

1.328 cm³

Profilato C centrale per la posa dei cavi, in unione con la staffa reggicavo con base a testa di martello. Utilizzabile anche come costruzione di sospensione per sistemi di canalizzazioni portacavi.