pagina iniziale

OBO BETTERMANN - OBO1110002 CM3015P2000FS PROFILATO A C - 1110002

OBO BETTERMANN
copiacopia
OBO BETTERMANN - OBO1110002 CM3015P2000FS PROFILATO A C

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lunghezza - 2000 mm

  • Forma del profilo - Profilo a C

  • Materiale - Acciaio

  • Protezione della superficie - Zincato a nastro

  • Qualità del materiale - Altro

Confezione

  • 2 M

EAN

4012195053897

Codice prodotto

OBO1110002

Cod. produttore

1110002

Produttore

OBO

Lunghezza:

2000 mm

Forma del profilo:

Profilo a C

Materiale:

Acciaio

Protezione della superficie:

Zincato a nastro

Qualità del materiale:

Altro

Larghezza:

30 mm

Altezza:

15 mm

Tipologia:

Profilo singolo

Larghezza della fessura:

16 mm

Spessore del materiale:

1.5 mm

Tipo di perforazione:

Retro forato

Con dentatura:

no

Larghezza del foro:

10.5 mm

Adatto per l'integrità del circuito:

no

Rompibile:

no

Momento d'inerzia ly:

0.239 cm⁴

Area di inerzia Iz:

1.216 cm⁴

Momento di resistenza Wy:

0.292 cm³

Momento di resistenza Wz:

0.81 cm³

Profilato, forato, con larghezza scanalatura di 16 mm.