pagina iniziale

OBO BETTERMANN - OBO1109871 CM3015P2000FT PROFILATO A C - 1109871

OBO BETTERMANN
copiacopia
OBO BETTERMANN - OBO1109871 CM3015P2000FT PROFILATO A C

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lunghezza - 2000 mm

  • Larghezza - 30 mm

  • Altezza - 15 mm

  • Larghezza della fessura - 16 mm

  • Spessore del materiale - 1.5 mm

Confezione

  • 2 M

EAN

4012195041771

Codice prodotto

OBO1109871

Cod. produttore

1109871

Produttore

OBO

Lunghezza:

2000 mm

Larghezza:

30 mm

Altezza:

15 mm

Larghezza della fessura:

16 mm

Spessore del materiale:

1.5 mm

Forma del profilo:

Profilo a C

Tipologia:

Profilo singolo

Tipo di perforazione:

Retro forato

Con dentatura:

no

Rompibile:

no

Momento d'inerzia ly:

0.239 cm⁴

Area di inerzia Iz:

1.216 cm⁴

Momento di resistenza Wy:

0.292 cm³

Momento di resistenza Wz:

0.81 cm³

Adatto per l'integrità del circuito:

no

Materiale:

Acciaio

Qualità del materiale:

Altro

Protezione della superficie:

Zincato a caldo

Profilato forato, largh. asola 16 mm 2000x30x15, St, FT