OBO BETTERMANN - OBO1109812 CM3015P0500FT PROFILATO A C - 1109812

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lunghezza - 500 mm
Larghezza - 30 mm
Altezza - 15 mm
Larghezza della fessura - 16 mm
Spessore del materiale - 1.5 mm
Confezione
10 PZ
EAN
4012195037156
Codice prodotto
OBO1109812
Cod. produttore
1109812
Produttore
OBO
Lunghezza:
500 mm
Larghezza:
30 mm
Altezza:
15 mm
Larghezza della fessura:
16 mm
Spessore del materiale:
1.5 mm
Forma del profilo:
Profilo a C
Tipologia:
Profilo singolo
Tipo di perforazione:
Retro forato
Con dentatura:
no
Rompibile:
no
Momento d'inerzia ly:
0.24 cm⁴
Area di inerzia Iz:
1.22 cm⁴
Momento di resistenza Wy:
0.29 cm³
Momento di resistenza Wz:
0.81 cm³
Adatto per l'integrità del circuito:
no
Materiale:
Acciaio
Qualità del materiale:
Altro
Protezione della superficie:
Zincato a caldo
Peso:
0.37 kg


