pagina iniziale

OBO BETTERMANN - OBO1109790 CM3015P0300FT PROFILATO A C - 1109790

OBO BETTERMANN
copiacopia
OBO BETTERMANN - OBO1109790 CM3015P0300FT PROFILATO A C

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lunghezza - 300 mm

  • Forma del profilo - Profilo a C

  • Materiale - Acciaio

  • Protezione della superficie - Zincato a caldo

  • Qualità del materiale - Altro

Confezione

  • 25 PZ

EAN

4012195037033

Codice prodotto

OBO1109790

Cod. produttore

1109790

Produttore

OBO

Lunghezza:

300 mm

Forma del profilo:

Profilo a C

Materiale:

Acciaio

Protezione della superficie:

Zincato a caldo

Qualità del materiale:

Altro

Larghezza:

30 mm

Altezza:

15 mm

Tipologia:

Profilo singolo

Larghezza della fessura:

16 mm

Spessore del materiale:

1.5 mm

Tipo di perforazione:

Retro forato

Con dentatura:

no

Peso:

0.22 kg

Adatto per l'integrità del circuito:

no

Rompibile:

no

Momento d'inerzia ly:

0.239 cm⁴

Area di inerzia Iz:

1.216 cm⁴

Momento di resistenza Wy:

0.292 cm³

Momento di resistenza Wz:

0.81 cm³

Profilato, forato, con larghezza asola di 16 mm.