pagina iniziale

OBO BETTERMANN - OBO1109529 CL2712P2000FT PROFILATO A C - 1109529

OBO BETTERMANN
copiacopia
OBO BETTERMANN - OBO1109529 CL2712P2000FT PROFILATO A C

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lunghezza - 2000 mm

  • Forma del profilo - Profilo a C

  • Materiale - Acciaio

  • Protezione della superficie - Zincato a caldo

  • Qualità del materiale - Altro

Confezione

  • 2 M

EAN

4012195041894

Codice prodotto

OBO1109529

Cod. produttore

1109529

Produttore

OBO

Lunghezza:

2000 mm

Forma del profilo:

Profilo a C

Materiale:

Acciaio

Protezione della superficie:

Zincato a caldo

Qualità del materiale:

Altro

Larghezza:

27 mm

Altezza:

12.5 mm

Tipologia:

Profilo singolo

Larghezza della fessura:

12 mm

Spessore del materiale:

2 mm

Tipo di perforazione:

Retro forato

Con dentatura:

no

Larghezza del foro:

9 mm

Adatto per l'integrità del circuito:

no

Rompibile:

no

Momento d'inerzia ly:

0.166 cm⁴

Area di inerzia Iz:

0.983 cm⁴

Momento di resistenza Wy:

0.253 cm³

Momento di resistenza Wz:

0.717 cm³

Profilato C leggero per la posa dei cavi, in combinazione con morsetti scorrevoli o staffe reggicavo con base a N. Utilizzabile anche nella costruzione di quadri elettrici.