pagina iniziale

OBO BETTERMANN - OBO1108123 CL2510P2000FS PROFILATO A C - 1108123

OBO BETTERMANN
copiacopia
OBO BETTERMANN - OBO1108123 CL2510P2000FS PROFILATO A C

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lunghezza - 2000 mm

  • Forma del profilo - Profilo a C

  • Materiale - Acciaio

  • Protezione della superficie - Zincato a nastro

  • Qualità del materiale - Altro

Confezione

  • 2 M

EAN

4012195040811

Codice prodotto

OBO1108123

Cod. produttore

1108123

Produttore

OBO

Lunghezza:

2000 mm

Forma del profilo:

Profilo a C

Materiale:

Acciaio

Protezione della superficie:

Zincato a nastro

Qualità del materiale:

Altro

Larghezza:

25 mm

Altezza:

10 mm

Tipologia:

Profilo singolo

Larghezza della fessura:

11 mm

Spessore del materiale:

1 mm

Tipo di perforazione:

Retro forato

Con dentatura:

no

Larghezza del foro:

6.5 mm

Adatto per l'integrità del circuito:

no

Rompibile:

no

Momento d'inerzia ly:

0.064 cm⁴

Area di inerzia Iz:

0.436 cm⁴

Momento di resistenza Wy:

0.122 cm³

Momento di resistenza Wz:

0.348 cm³

Profilato C leggero per la posa dei cavi, in combinazione con morsetti scorrevoli o staffe reggicavo con base a N. Utilizzabile anche nella costruzione di quadri elettrici.