OBO BETTERMANN - OBO1104597 CMS3518P0900FT PROFILATO A C - 1104597

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lunghezza - 900 mm
Forma del profilo - Profilo a C
Materiale - Acciaio
Protezione della superficie - Zincato a caldo
Qualità del materiale - Altro
Confezione
10 PZ
EAN
4012196471034
Codice prodotto
OBO1104597
Cod. produttore
1104597
Produttore
OBO
Lunghezza:
900 mm
Forma del profilo:
Profilo a C
Materiale:
Acciaio
Protezione della superficie:
Zincato a caldo
Qualità del materiale:
Altro
Larghezza:
35 mm
Altezza:
18 mm
Tipologia:
Profilo singolo
Larghezza della fessura:
17 mm
Spessore del materiale:
1.75 mm
Tipo di perforazione:
Retro forato
Con dentatura:
no
Peso:
0.93 kg
Adatto per l'integrità del circuito:
no
Rompibile:
no


