pagina iniziale

OBO BETTERMANN - OBO1104320 CML3518P0800FS PROFILATO A C - 1104320

OBO BETTERMANN
copiacopia
OBO BETTERMANN - OBO1104320 CML3518P0800FS PROFILATO A C

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lunghezza - 800 mm

  • Forma del profilo - Profilo a C

  • Materiale - Acciaio

  • Protezione della superficie - Zincato a nastro

  • Qualità del materiale - Altro

Confezione

  • 10 PZ

EAN

4012195036791

Codice prodotto

OBO1104320

Cod. produttore

1104320

Produttore

OBO

Lunghezza:

800 mm

Forma del profilo:

Profilo a C

Materiale:

Acciaio

Protezione della superficie:

Zincato a nastro

Qualità del materiale:

Altro

Larghezza:

35 mm

Altezza:

18 mm

Tipologia:

Profilo singolo

Larghezza della fessura:

17 mm

Spessore del materiale:

1.25 mm

Tipo di perforazione:

Retro forato

Con dentatura:

no

Larghezza del foro:

8.7 mm

Peso:

0.57 kg

Adatto per l'integrità del circuito:

no

Rompibile:

no

Profilato, forato, in versione leggera, con larghezza asola di 17 mm.