OBO BETTERMANN - OBO1104315 CML3518P0700FS PROFILATO A C - 1104315

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lunghezza - 700 mm
Larghezza - 35 mm
Altezza - 18 mm
Spessore del materiale - 1.25 mm
Forma del profilo - Profilo a C
Confezione
10 PZ
EAN
4012195036739
Codice prodotto
OBO1104315
Cod. produttore
1104315
Produttore
OBO
Lunghezza:
700 mm
Larghezza:
35 mm
Altezza:
18 mm
Spessore del materiale:
1.25 mm
Forma del profilo:
Profilo a C
Tipo di perforazione:
Retro forato
Con dentatura:
no
Momento d'inerzia ly:
0.41 cm⁴
Area di inerzia Iz:
1.81 cm⁴
Momento di resistenza Wy:
0.41 cm³
Momento di resistenza Wz:
1.03 cm³
Adatto per l'integrità del circuito:
no
Materiale:
Acciaio
Protezione della superficie:
Zincato a nastro
Peso:
0.5 kg


