OBO BETTERMANN - OBO1104310 CML3518P0600FS PROFILATO A C - 1104310

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lunghezza - 600 mm
Forma del profilo - Profilo a C
Materiale - Acciaio
Protezione della superficie - Zincato a nastro
Qualità del materiale - Altro
Confezione
10 PZ
EAN
4012195036678
Codice prodotto
OBO1104310
Cod. produttore
1104310
Produttore
OBO
Lunghezza:
600 mm
Forma del profilo:
Profilo a C
Materiale:
Acciaio
Protezione della superficie:
Zincato a nastro
Qualità del materiale:
Altro
Larghezza:
35 mm
Altezza:
18 mm
Tipologia:
Profilo singolo
Larghezza della fessura:
17 mm
Spessore del materiale:
1.25 mm
Tipo di perforazione:
Retro forato
Con dentatura:
no
Larghezza del foro:
8.7 mm
Peso:
0.43 kg
Adatto per l'integrità del circuito:
no
Rompibile:
no
Momento d'inerzia ly:
0.406 cm⁴
Area di inerzia Iz:
1.807 cm⁴
Momento di resistenza Wy:
0.413 cm³
Momento di resistenza Wz:
1.033 cm³