pagina iniziale

OBO BETTERMANN - OBO1104292 CML3518P0400FS PROFILATO A C - 1104292

OBO BETTERMANN
copiacopia
OBO BETTERMANN - OBO1104292 CML3518P0400FS PROFILATO A C

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lunghezza - 400 mm

  • Forma del profilo - Profilo a C

  • Materiale - Acciaio

  • Protezione della superficie - Zincato a nastro

  • Larghezza - 35 mm

Confezione

  • 10 PZ

EAN

4012195836353

Codice prodotto

OBO1104292

Cod. produttore

1104292

Produttore

OBO

Lunghezza:

400 mm

Forma del profilo:

Profilo a C

Materiale:

Acciaio

Protezione della superficie:

Zincato a nastro

Larghezza:

35 mm

Altezza:

18 mm

Spessore del materiale:

1.25 mm

Tipo di perforazione:

Retro forato

Con dentatura:

no

Peso:

0.28 kg

Adatto per l'integrità del circuito:

Momento d'inerzia ly:

0.41 cm⁴

Area di inerzia Iz:

1.81 cm⁴

Momento di resistenza Wy:

0.41 cm³

Momento di resistenza Wz:

1.03 cm³

Profilato, forato, in versione leggera, con larghezza asola di 17 mm.