pagina iniziale

NVENT HOFFMAN - HOFSSC01 Detergente per acciaio inox - SSC01

NVENT HOFFMAN
copiacopia
NVENT HOFFMAN - HOFSSC01 Detergente per acciaio inox

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Conformazione del materiale - Liquido

  • Imballaggio - Flacone

  • Biodegradabile - sì

  • Adatto come detersivo - no

  • Capacità - 0.25 ml

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8713574181717

Codice prodotto

HOFSSC01

Cod. produttore

SSC01

Produttore

HOF

Conformazione del materiale:

Liquido

Imballaggio:

Flacone

Biodegradabile:

sì

Adatto come detersivo:

no

Capacità:

0.25 ml

Adatto per sgrassare:

sì

Adatto per pulire:

no

Adatto per decalcificare:

no

Risciacquare assolutamente con acqua:

no

Diluire assolutamente con acqua:

no

Lavorazione sotto alta pressione:

no

Solubile in acqua:

no

Ready to use steel cleaner, which improves the aesthetics of the enclosure. This Cleaner For Stainless Steel, SSC, SSC01 item has a material of Stainless Steel Cleaner color Clear, finish Liquid.