NVENT HOFFMAN - HOFSGPZ16 Piastra di segregazione, 1600 - SGPZ16

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio
Altezza - 410 mm
Larghezza - 1.6 mm
Per cavità di connettori - no
Resistente all'arco elettrico - no
Confezione
1 PZ
EAN
8713574043190
Codice prodotto
HOFSGPZ16
Cod. produttore
SGPZ16
Produttore
HOF
Materiale:
Acciaio
Altezza:
410 mm
Larghezza:
1.6 mm
Per cavità di connettori:
no
Resistente all'arco elettrico:
no
This mounting plate can be used to segregate the space created by the top unit from that of the desk unit. This Segregation Plates, SGPZ, SGPZ16 item measures 410x1530x20mm has a material of Steel color Unpainted, finish Plated.


