NVENT HOFFMAN - HOFSGPZ12 Piastra di segregazione, 1200 - SGPZ12

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio
Altezza - 410 mm
Larghezza - 1.2 mm
Per cavità di connettori - no
Resistente all'arco elettrico - no
Confezione
1 PZ
EAN
8713574043183
Codice prodotto
HOFSGPZ12
Cod. produttore
SGPZ12
Produttore
HOF
Materiale:
Acciaio
Altezza:
410 mm
Larghezza:
1.2 mm
Per cavità di connettori:
no
Resistente all'arco elettrico:
no
This mounting plate can be used to segregate the space created by the top unit from that of the desk unit. This Segregation Plates, SGPZ, SGPZ12 item measures 410x1130x20mm has a material of Steel color Unpainted, finish Plated.


