NVENT HOFFMAN - HOFOICH350 Maniglia di trasporto, 350 - OICH350

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di maniglia - Impugnatura a T
Tipo di chiusura - Cilindro
Manetta - no
Serratura ad asta rotante (chiusura a tre punti) - no
Confezione
1 PZ
EAN
8713574121218
Codice prodotto
HOFOICH350
Cod. produttore
OICH350
Produttore
HOF
Tipo di maniglia:
Impugnatura a T
Tipo di chiusura:
Cilindro
Manetta:
no
Serratura ad asta rotante (chiusura a tre punti):
no
An ergonomic designed handle, which enables easy handling of the panel, even when wearing protective gloves. This Command Handle, OICH, OICH350 item measures 40x350x70mm has a material of Aluminum color Unpainted, finish Anodized.


