pagina iniziale

NVENT HOFFMAN - HOFOICH250 Maniglia di trasporto, 250 - OICH250

NVENT HOFFMAN
copiacopia
NVENT HOFFMAN - HOFOICH250 Maniglia di trasporto, 250

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di maniglia - Impugnatura a T

  • Tipo di chiusura - Cilindro

  • Manetta - no

  • Serratura ad asta rotante (chiusura a tre punti) - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8713574121256

Codice prodotto

HOFOICH250

Cod. produttore

OICH250

Produttore

HOF

Tipo di maniglia:

Impugnatura a T

Tipo di chiusura:

Cilindro

Manetta:

no

Serratura ad asta rotante (chiusura a tre punti):

no

An ergonomic designed handle, which enables easy handling of the panel, even when wearing protective gloves. This Command Handle, OICH, OICH250 item measures 40x250x70mm has a material of Aluminum color Unpainted, finish Anodized.