NVENT HOFFMAN - HOFMPPS101 Pannello sup.console, 500x1000 - MPPS101

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Copertura
Larghezza - 500 mm
Altezza - 500 mm
Profondità - 1 mm
Materiale - Metallo
Confezione
1 PZ
EAN
8713574033955
Codice prodotto
HOFMPPS101
Cod. produttore
MPPS101
Produttore
HOF
Tipologia:
Copertura
Larghezza:
500 mm
Altezza:
500 mm
Profondità:
1 mm
Materiale:
Metallo
Colore:
Acciaio inox
A stainless steel panel is a cost effective alternative to a complete stainless steel console. This Stainless Panel, MPPS, MPPS101 item measures 26x1000x484mm has a material of Stainless Steel 307 color Unpainted, finish Brushed.


