NVENT HOFFMAN - HOFECK01 Angolo messa terra rame 30x5 - ECK01

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Rame
Numero di collegamenti - 1
Superficie della guida di contatto - Non trattato
Tipo di montaggio - Montaggio diretto
Corrente nominale - 500 A
Confezione
1 PZ
EAN
8713574231153
Codice prodotto
HOFECK01
Cod. produttore
ECK01
Produttore
HOF
Materiale:
Rame
Numero di collegamenti:
1
Superficie della guida di contatto:
Non trattato
Tipo di montaggio:
Montaggio diretto
Corrente nominale:
500 A
Distanza dalla piastra di montaggio:
20 mm
Montaggio isolato:
no


