NVENT HOFFMAN - HOFECB083010 Barra rame messa terra 30x10 - ECB083010

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Rame
Numero di collegamenti - 32
Superficie della guida di contatto - Non trattato
Tipo di montaggio - Montaggio diretto
Corrente nominale - 750 A
Confezione
1 PZ
EAN
8713574231313
Codice prodotto
HOFECB083010
Cod. produttore
ECB083010
Produttore
HOF
Materiale:
Rame
Numero di collegamenti:
32
Superficie della guida di contatto:
Non trattato
Tipo di montaggio:
Montaggio diretto
Corrente nominale:
750 A
Distanza dalla piastra di montaggio:
20 mm
Montaggio isolato:
no


