NVENT HOFFMAN - HOFECB048010 Barra rame messa terra 80x10 - ECB048010

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Rame
Numero di collegamenti - 16
Superficie della guida di contatto - Non trattato
Tipo di montaggio - Montaggio diretto
Corrente nominale - 1.6 A
Confezione
1 PZ
EAN
8713574231252
Codice prodotto
HOFECB048010
Cod. produttore
ECB048010
Produttore
HOF
Materiale:
Rame
Numero di collegamenti:
16
Superficie della guida di contatto:
Non trattato
Tipo di montaggio:
Montaggio diretto
Corrente nominale:
1.6 A
Distanza dalla piastra di montaggio:
20 mm
Montaggio isolato:
no


