NVENT HOFFMAN - HOFECB044010 Barra rame messa terra 40x10 - ECB044010

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Rame
Numero di collegamenti - 16
Superficie della guida di contatto - Non trattato
Tipo di montaggio - Montaggio diretto
Corrente nominale - 940 A
Confezione
1 PZ
EAN
8713574231245
Codice prodotto
HOFECB044010
Cod. produttore
ECB044010
Produttore
HOF
Materiale:
Rame
Numero di collegamenti:
16
Superficie della guida di contatto:
Non trattato
Tipo di montaggio:
Montaggio diretto
Corrente nominale:
940 A
Distanza dalla piastra di montaggio:
20 mm
Montaggio isolato:
no


