NVENT HOFFMAN - HOFCN6 Dado a gabbia, M6 - CN6

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio
Con vite - no
Tipo di filettatura - Metrico
Adatto per spessore materiale - 2 mm
Dimensione della filettatura metrica - 6
Confezione
1 PZ
EAN
8713574030824
Codice prodotto
HOFCN6
Cod. produttore
CN6
Produttore
HOF
Materiale:
Acciaio
Con vite:
no
Tipo di filettatura:
Metrico
Adatto per spessore materiale:
2 mm
Dimensione della filettatura metrica:
6
Protezione della superficie:
Con zincatura galvanica/elettrolitica
Con rondella:
no
Cage Nut, CN are a standard solution compatible with other 19-inch fixing accessories, washers and screws. This Cage Nut, CN, CN6 item measures 17x17x13mm with a material of Zinc Plated, Mild Steel.


