pagina iniziale

NVENT HOFFMAN - HOFBFP7032 Bomboletta spray RAL7032 400ml - BFP7032

NVENT HOFFMAN
copiacopia
NVENT HOFFMAN - HOFBFP7032 Bomboletta spray RAL7032 400ml

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Colore - Grigio

  • Numero RAL - 7.03

  • Bomboletta spray - sì

  • Capacità - 400 ml

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8713574030558

Codice prodotto

HOFBFP7032

Cod. produttore

BFP7032

Produttore

HOF

Colore:

Grigio

Numero RAL:

7.03

Bomboletta spray:

sì

Capacità:

400 ml

The enclosure's surface can be restored, if scratches or marks are caused during installation or transportation. This Paint Can, BFP, BFP7032 item has a material of Touch-up Paint color Pebble Grey, finish Textured.