pagina iniziale

NVENT HOFFMAN - HOFAMTE8030 Bulloni distanziatori M8, 30mm - AMTE8030

NVENT HOFFMAN
copiacopia
NVENT HOFFMAN - HOFAMTE8030 Bulloni distanziatori M8, 30mm

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Acciaio

  • Lunghezza della bussola - 30 mm

  • Misura 1 metrica - 8

  • Misura 2 metrica - 8

  • Protezione della superficie - Con zincatura galvanica/elettrolitica

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8713574072954

Codice prodotto

HOFAMTE8030

Cod. produttore

AMTE8030

Produttore

HOF

Materiale:

Acciaio

Lunghezza della bussola:

30 mm

Misura 1 metrica:

8

Misura 2 metrica:

8

Protezione della superficie:

Con zincatura galvanica/elettrolitica

M8 depth adjustment bolts for the enclosure mounting plate. This Depth Adjustment Bolts, AMTE, AMTE8030 item measures Mild Steel inches with a material of Zinc Plated, AMTE8030.