NVENT ERICO - ERI534005 FLEXIBAR ADVANCED 2 M STAG 6X13X0,5 - 534005

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente d'esercizio nominale - 250 A
Lunghezza - 2000 mm
Larghezza - 16.6 mm
Spessore - 6.6 mm
Lamellato - sì
Confezione
4 PZ
EAN
0782856937371
Codice prodotto
ERI534005
Cod. produttore
534005
Produttore
ERI
Corrente d'esercizio nominale:
250 A
Lunghezza:
2000 mm
Larghezza:
16.6 mm
Spessore:
6.6 mm
Lamellato:
sì
Spessore delle lamelle:
1.8 mm
Numero di lamelle:
6
Sistema barre di dist. flessibile con design Advanced Technology; sottili strati di rame elettrolitico stagnato con isolamento ad alta resistenza, privo di alogeni, bassa emissione di fumi ed ignifugo. Flexibar Advanced lungo 2 6X13X0,5 mm.


