NVENT ERICO - ERI635840 PICCH.TERRA ACC.RAM.CU, FIL., 5/8 X 4 - 635840

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Altro
Diametro - 14.2 mm
Profilo a croce - no
Tipo di connessione - Con perno/foro
Lunghezza - 1200 mm
Confezione
5 PZ
EAN
0782856306320
Codice prodotto
ERI635840
Cod. produttore
635840
Produttore
ERI
Tipologia:
Altro
Diametro:
14.2 mm
Profilo a croce:
no
Tipo di connessione:
Con perno/foro
Lunghezza:
1200 mm
Materiale:
Acciaio
Protezione della superficie:
Ramato
I picchetti in acc.ram. nVent ERICO combin. la resist. dell'acc. per facilitare l'install. e il rame legato molec. per un processo di avvit. e una resist. alla corr. durevole. Asta di terra appuntita, 5/8"x 4' con spess.placc. 10 mil.