NVENT ERICO - ERI633470 PICCH.TERRA ACC.RAM.CU, FIL., 3/4X 7 - 633470

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lunghezza - 2100 mm
Diametro - 17.3 mm
Materiale - Acciaio
Tipologia - Altro
Protezione della superficie - Ramato
Confezione
5 PZ
EAN
0782856881889
Codice prodotto
ERI633470
Cod. produttore
633470
Produttore
ERI
Lunghezza:
2100 mm
Diametro:
17.3 mm
Materiale:
Acciaio
Tipologia:
Altro
Protezione della superficie:
Ramato
Profilo a croce:
no
Tipo di connessione:
Con perno/foro
I picchetti in acc.ram. nVent ERICO combin. la resist. dell'acc. per facilitare l'install. e il rame legato molec. per un processo di avvit. e una resist. alla corr. durevole. Asta di terra appuntita, 3/4"x 7' con spess.placc. 10 mil.


