NVENT ERICO - ERI633440 PICCH.TERRA ACC.RAM.CU,FIL.,3/4 X 4 - 633440

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lunghezza - 1200 mm
Diametro - 17.3 mm
Materiale - Acciaio
Tipologia - Altro
Protezione della superficie - Ramato
Confezione
5 PZ
EAN
0782856715627
Codice prodotto
ERI633440
Cod. produttore
633440
Produttore
ERI
Lunghezza:
1200 mm
Diametro:
17.3 mm
Materiale:
Acciaio
Tipologia:
Altro
Protezione della superficie:
Ramato
Profilo a croce:
no
Tipo di connessione:
Con perno/foro
I picchetti in acc.ram. nVent ERICO combin. la resist. dell'acc. per facilitare l'install. e il rame legato molec. per un processo di avvit. e una resist. alla corr. durevole. Asta di terra appuntita, 3/4"x 4' con spess.placc. 10 mil.