NVENT ERICO - ERI599998 PROFILO C E4, FORATO, 2.000X38X15,5X2MM - 599998

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lunghezza - 2000 mm
Forma del profilo - Profilo a C
Materiale - Acciaio
Protezione della superficie - Con zincatura galvanica/elettrolitica
Qualità del materiale - Altro
Confezione
10 PZ
EAN
8711893015911
Codice prodotto
ERI599998
Cod. produttore
599998
Produttore
ERI
Lunghezza:
2000 mm
Forma del profilo:
Profilo a C
Materiale:
Acciaio
Protezione della superficie:
Con zincatura galvanica/elettrolitica
Qualità del materiale:
Altro
Larghezza:
38 mm
Altezza:
40 mm
Tipologia:
Profilo singolo
Larghezza della fessura:
15 mm
Spessore del materiale:
2 mm
Tipo di perforazione:
Retro forato
Colore:
Zinco
Con dentatura:
no
Larghezza del foro:
14 mm
Peso:
4 kg
Adatto per l'integrità del circuito:
no
Rompibile:
no
Protezione superficiale spessore:
20 µm


