NVENT ERICO - ERI599997 PROFILO A C, ZF, 2 M, 27X15,5X1,5 MM - 599997

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lunghezza - 1.98 mm
Forma del profilo - Profilo a C
Materiale - Acciaio
Protezione della superficie - Con zincatura galvanica/elettrolitica
Qualità del materiale - Altro
Confezione
10 PZ
EAN
8711893015904
Codice prodotto
ERI599997
Cod. produttore
599997
Produttore
ERI
Lunghezza:
1.98 mm
Forma del profilo:
Profilo a C
Materiale:
Acciaio
Protezione della superficie:
Con zincatura galvanica/elettrolitica
Qualità del materiale:
Altro
Larghezza:
27 mm
Altezza:
30 mm
Tipologia:
Profilo singolo
Larghezza della fessura:
15 mm
Spessore del materiale:
1.5 mm
Tipo di perforazione:
Retro forato
Colore:
Altro
Con dentatura:
no
Larghezza del foro:
8.5 mm
Adatto per l'integrità del circuito:
no
Rompibile:
no


