NVENT ERICO - ERI599996 PROFILO A C, ZF, 2 M, 27X15,5X1,25 MM - 599996

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lunghezza - 1.98 mm
Larghezza - 27 mm
Altezza - 18 mm
Larghezza della fessura - 15 mm
Spessore del materiale - 1.25 mm
Confezione
10 PZ
EAN
8711893015898
Codice prodotto
ERI599996
Cod. produttore
599996
Produttore
ERI
Lunghezza:
1.98 mm
Larghezza:
27 mm
Altezza:
18 mm
Larghezza della fessura:
15 mm
Spessore del materiale:
1.25 mm
Forma del profilo:
Profilo a C
Tipologia:
Profilo singolo
Tipo di perforazione:
Retro forato
Larghezza del foro:
8.5 mm
Con dentatura:
no
Rompibile:
no
Adatto per l'integrità del circuito:
no
Materiale:
Acciaio
Qualità del materiale:
Altro
Protezione della superficie:
Con zincatura galvanica/elettrolitica
Colore:
Altro


