NVENT ERICO - ERI599501 SISTEMA PORTA TARGHETTE SENZA CINGHIA - 599501

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Forma - Rettangolare
Tipologia - Visiera
Materiale - Acciaio
Qualità del materiale - Altro
Resistente all'acqua - no
Confezione
25 PZ
EAN
8711893025064
Codice prodotto
ERI599501
Cod. produttore
599501
Produttore
ERI
Forma:
Rettangolare
Tipologia:
Visiera
Materiale:
Acciaio
Qualità del materiale:
Altro
Resistente all'acqua:
no
Larghezza:
105 mm
Altezza:
55 mm
Spessore:
37 mm
Tipo di fissaggio:
Avvitare
Con materiale di fissaggio:
no
Ripiegabile:
no
Colore:
Argento
Riflettente (colore luminescente):
no
Persistente:
no
Tipo di montaggio:
Altro




